zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219810
Ustaw cenę 10 Pieces (PLN 20,03 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
343 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 7,2 mm
Rozmiar gwintu d1 M3
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 9IP
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Zawartość 10 szt.
Min. zalecany moment dokręcania 2,2 Nm
Maks. zalecany moment dokręcania 2,2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219810
EAN / GTIN 4045197300553
Numer producenta 219810
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com