Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 219810
Nastavi ceno 10 kos (4,01 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 10 kos
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 7,2 mm
Velikost navoja d1 M3
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 9IP
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka strojni vijak
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Vsebina 10 kos
Priporočen zatezni moment min. 2,2 Nm
Priporočen zatezni moment maks. 2,2 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219810
EAN/GTIN 4045197300553
Številka proizvajalca 219810
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com