{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Element dociskowy | |
| Min. zakres mocowania D3 min | 4,75 mm | |
| Maks. zakres mocowania D3 max | 10 mm | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 0,02 kg |
| Numer artykułu | 2191-90 | |
| EAN / GTIN | 4000896013883 | |
| Numer producenta | 2191-90 | |
| Numer L | L60140 5160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |