{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | pritisni nastavek | |
| Razpon vpenjanja min. | 4,75 mm | |
| Razpon vpenjanja maks. | 10 mm | |
| Material | jeklo | |
| Masa | 0,02 kg |
| Številka izdelka | 2191-90 | |
| EAN/GTIN | 4000896013883 | |
| Številka proizvajalca | 2191-90 | |
| L-število | L60140 5160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |