Deburrer

Nr art.: 2190907
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2190907
EAN / GTIN 4010886882467
Numer producenta 2190907
Numer L L60160 630
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The small, free-turning deburring knife adjusts to the contour of the workpiece and removes burr
  • The small deburring knife can rotate freely to adapt to the contour and remove the burr

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 140 mm
  • Total width [mm]: 30 mm
  • VDE certified: no