Zestaw narzędzi pokładowych 1/4″ do motocykla, 30-częściowy

Nr art.: 2190281
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2190281
EAN / GTIN 4010886882429
Numer producenta 2190281
Numer L L60160 4661
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wybrane narzędzia o wymiarach metrycznych do „pierwszej pomocy” przy motocyklu
W plastikowej skrzynce
Wymiary: 203 x 123 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 6,3 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/4 cala
  • Całkowita szerokość [mm]: 123 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 38 mm
  • Całkowita głębokość [mm]: 95 mm
  • Długość całkowita [mm]: 203 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie