Clamp for 2-jaw Puller with 40 mm - 190 mm spread

Nr art.: 219-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 219-1
EAN / GTIN 4021176777776
Numer producenta 219-1
Numer L L80010 1461
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The clamp for 2-jaw pullers is used for stability support during extraction processes with extensions. This ensures that the extractor jaws are pressed especially firmly against the part being pulled to prevent slipping of the jaws.
  • Maximum stability support during pulling

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Span (min.) [mm]: 40 mm
  • Span (min.) [inch]: 1 9/16
  • Span (max.) [mm]: 190 mm
  • Span (max.) [inch]: 7 1/2
  • Wrench size [mm]: 8 mm
  • Span (min. - max.) [mm]: 40 mm - 190 mm
  • Width across flats [inch]: 5/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)