Klem voor 2-armige trekkers met 40 mm - 190 mm klembereik

Artikelnummer: 219-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 219-1
EAN/GTIN 4021176777776
Nummer fabrikant 219-1
L-nummer L80010 1461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De klem voor 2-armige trekkers wordt gebruikt om stabiliteit te ondersteunen bij trekprocessen met verlengingen. Hierdoor worden de trekhaken bijzonder stevig tegen het te trekken deel gedrukt, om uitglijden van de haken te voorkomen.
  • Maximale stabiliteitsondersteuning bij het trekken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Spanwijdte (min.) [mm]: 40 mm
  • Spanwijdte (min.) [inch]: 1 9/16
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 190 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 7 1/2
  • Sleutelmaat [mm]: 8 mm
  • Spanwijdte (min. - max.) [mm]: 40 mm - 190 mm
  • Breedte over flat [inch]: 5/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)