{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare; Srebrna | |
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Kształt szczęk | Szerokie | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 275 mm | |
| Masa całkowita | 500 g |
| Numer artykułu | 2188198 | |
| EAN / GTIN | 4010886882658 | |
| Numer producenta | 2188198 | |
| Numer L | L60160 3283 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |