• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SNHX 1203, do frezów tarczowych, z węglików spiekanych, prawa

Nr art.: 218595 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    149,32 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    124,45 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
474 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki
Frezowanie rowków (FNU)
Kierunek używania
prawo
Oznaczenie płytki skrawającej
SNHX 1203
Gatunek
HB7835
Do materiału
Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Materiał skrawający
HM
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie
6 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne
6 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
kształt podstawowy
kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S
3,18 mm
Długość płytki skrawającej L
12,7 mm
Wersja płytki skrawającej
prawo
Długość krawędzi skrawającej l
12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej
3,2 mm
Średnica płytki skrawającej d
12,7 mm
Szerokość sfazowania naroży
0,25 mm
Kąt narożny
90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna)
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe)
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne
0 stopni
Kod ISO
SNHX 1203
Średnica otworu montażowego
5,35 mm
Szerokość wykonywanego rowka m
6 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu
Rowki pełne; Obcinanie
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
UNI
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
PTT35
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
SNHX 1203
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Liczba ostrzy
4 szt.
Klasa tolerancji
H
Sposób mocowania
otwór na
Liczba możliwości zastosowania
4 szt.
Masa
6 g
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218595 UNI
EAN / GTIN 4062406537999
Numer producenta 218595 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.
Do obróbki płaskiego dna rowka na module należy zamontować płytki lewe lub prawe. Strona oddalona od chwytu zostaje wyposażona w płytki lewe.