{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Denumire Inserție de tăiere | SNHX 1203 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,2 mm | |
| Categorie | HB7835 | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 6 mm; 6 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 12,7 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 12,7 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,2 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,25 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grade | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 0 grade | |
| Cod ISO | SNHX 1203 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,35 mm | |
| lățime canelură de produs m | 6 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | PTT35 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SNHX 1203 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 6 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 218595 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406537999 | |
| Număr producător | 218595 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |