{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość funkcjonalna | 50 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | FDA02202200 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H7 | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 60,5 mm | |
| Średnica kołnierza d1 | 40 mm | |
| Długość kołnierza L1 | 15 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22 mm | |
| Min. szerokość cięcia b | 5 mm | |
| Maks. szerokość cięcia b | 5 mm | |
| Możliwość regulacji | Regulacja niemożliwa | |
| Tylny kat natarcia | -1,3 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | -14 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających | 4 | |
| Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową | 4 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P – zaciskane na otworze (z otworem cylindrycznym) | |
| Liczba typów płytek skrawających | 8 | |
| Całkowita liczba płytek skrawających | 8 | |
| Liczba na typ płytki skrawającej | 8 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 4 840 min-1 | |
| Masa | 350 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Rodzaj produktu | Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | SNHX 1103 | |
| Maksymalna głębokość wcinania | 10,5 mm | |
| Min. głębokość cięcia | 5 mm |
| Numer artykułu | 218562 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197462428 | |
| Numer producenta | 218562 63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |