{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud funcional | 50 mm | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción para mandril de fresado | |
| Codificación de punto de separación | FDA02202200 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | H7 | |
| Diámetro del filo Dc | 63 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 60,5 mm | |
| Diámetro del voladizo d1 | 40 mm | |
| Longitud del collar L1 | 15 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 22 mm | |
| Anchura de corte mín. b | 5 mm | |
| Anchura de corte máx. b | 5 mm | |
| Posibilidad de ajuste | Ajuste no posible | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | -1,3 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | -14 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 4 | |
| Número de planos de montaje de plaquitas de corte | 4 | |
| Número de plaquitas de corte por plano de montaje | 4 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P - fijado mediante el taladrado (con perforación cilíndrica) | |
| Número de tipos de plaquitas de corte | 8 | |
| Número de plaquitas de corte, total | 8 | |
| Número por tipo de plaquita de corte | 8 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Número de revoluciones máx. | 4.840 min-1 | |
| Peso | 350 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU) | |
| Tipo de producto | Fresas de disco, corte por tres lados | |
| Plaquita de corte adecuada | SNHX 1103 | |
| Profundidad máxima de corte | 10,5 mm | |
| Profundidad de corte mín. | 5 mm |
| Número de artículo | 218562 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197462428 | |
| Número del fabricante | 218562 63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |