Frez tarczowy z gwintem szerokość ap = 5 mm, ⌀ D: 63mm

Nr art.: 218542 63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia SAD01600105
Kształt uchwytu Standard
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 44,9 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SN1103004N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SN1103004N
Oznaczenie płytki skrawającej SN.. 1103
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 35,3 mm
Długość całkowita 59,3 mm
Masa 500 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN4000-87
Proces obróbki Frezowanie rowków; Frezowanie rozdzielające
Średnica kołnierza 17 mm
Maks. długość ostrzy 5 mm
Typ frezu Frezy tarczowe, dwustronne
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kierunek skrawania strona prawa
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 8
Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających 1
Wykonanie narzędzia stal lita
Liczba płytek skrawających 8
Wymiana narzędzi PowerCard
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu frezy rowkowe, frezy do rowków teowych
Gwint mocujący M16
Zalecany moment dokręcania 2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218542 63
EAN / GTIN 4045197849984
Numer producenta 218542 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe, z wytrzymałej stali specjalnej redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP9.