Fresa de disco con rosca Ancho ap = 5 mm, ⌀ D: 63mm

Número de artículo: 218542 63
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación SAD01600105
Forma de asiento Standard
Tamaño nominal de rosca del asiento M16
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0160 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 16 mm
Longitud del mango 44,9 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SN1103004N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SN1103004N
Designación plaquita de corte SN.. 1103
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 35,3 mm
Longitud total 59,3 mm
Peso 500 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN4000-87
Procedimiento de mecanizado Fresado de cortadora; Fresado de ranuras
Diámetro del tope 17 mm
Longitud de filo máx. 5 mm
Tipo de fresa Fresas de disco de doble cara
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Sentido del corte a derecha
Cantidad de filos activos circunferencial 8
Número de planos de montaje de plaquitas de corte 1
Ejecución de la herramienta acero macizo
Número de plaquitas de corte 8
Intercambio de herramienta PowerCard
Contenido pieza única
Tipo de producto fresas de ranura y ranura en T
Rosca de alojamiento M16
Par de apriete recomendado 2 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 218542 63
EAN / GTIN 4045197849984
Número del fabricante 218542 63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP9.

Descargas y documentos

Productos adecuados