{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Scheibenfräser mit Gewinde | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SAD01600105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M16 | |
| Średnica trzonka DS | 17 mm | |
| Długość chwytu LS | 44,9 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SN1102004N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SNHX | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 35,3 mm | |
| Długość całkowita L | 59,3 mm | |
| Masa | 500 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| min. średnica skrawania D1 | 63 mm | |
| Średnica głowicy D2 | 33 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 4 mm | |
| Typ frezu | Frezy tarczowe, dwustronne | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Kierunek skrawania | strona prawa | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 8 | |
| Liczba płytek skrawających | 8 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Min. głębokość cięcia | 4 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 14 mm | |
| Rodzaj produktu | frezy rowkowe, frezy do rowków teowych | |
| Gwint mocujący M | M16 |
| Numer artykułu | 218540 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197849502 | |
| Numer producenta | 218540 63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |