Fresa de disco con rosca Ancho ap = 4 mm, ⌀ D: 63mm

Número de artículo: 218540 63
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Scheibenfräser mit Gewinde
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación SAD01600105
Forma de asiento Standard
Tamaño nominal de rosca del asiento M16
Diámetro del mango DS 17 mm
Longitud del mango LS 44,9 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SN1102004N
Designación plaquita de corte SNHX
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 35,3 mm
Longitud total L 59,3 mm
Peso 500 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Diámetro del filo mín. D1 63 mm
Diámetro de cabezal D2 33 mm
Longitud de filo máx. 4 mm
Tipo de fresa Fresas de disco de doble cara
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Sentido del corte a derecha
Número de cortes activos (circunferencial) 8
Número de plaquitas de corte 8
Intercambio de herramienta PowerCard
Contenido pieza única
Profundidad de corte mín. 4 mm
Profundidad de corte máx. L2 14 mm
Tipo de producto fresas de ranura y ranura en T
Rosca de alojamiento M M16

Identificación y clasificación

Número de artículo 218540 63
EAN / GTIN 4045197849502
Número del fabricante 218540 63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP9.