{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
szerokość ap | 2,2 mm | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Materiał ostrza | stal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XC.. 1119 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218418 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406239435 |