Frez tarczowy / do cięcia z gwintem Stal szerokość ap= 1,5 mm, ⌀ D: 63/4mm

Nr art.: 218416 63/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Średnica trzonka 17 mm
Oznaczenie płytki skrawającej XC.. 1113
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 33,4 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie rowków; Frezowanie rozdzielające
min. średnica skrawania 63 mm; 63 mm
Średnica głowicy 29 mm; 29 mm
Maks. długość ostrzy 1,5 mm; 1,5 mm
Typ frezu Frezy tarczowe, dwustronne; Frezy tarczowe, dwustronne
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4; 4
Wykonanie narzędzia stal lita; stal lita
Zawartość część pojedyncza
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 15,75 mm
Rodzaj produktu frezy rowkowe, frezy do rowków teowych; frezy rowkowe, frezy do rowków teowych
Gwint mocujący M16

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218416 63/4
EAN / GTIN 4062406238605
Numer producenta 218416 63/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z kołnierza i korzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.
Specjalnie do pracy w głębokich otworach.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.