Uchwyty podstawowe PolySAW-G z otworem 19/30

Nr art.: 218210 19/30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu z otworem
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ kołnierza d1 30 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 32 mm
długość kołnierza L1 20 mm
długość całkowita Lges 42,5 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
Tarcza mocująca 219846
Śruby mocujące 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218210 19/30
EAN / GTIN 2050001737427
Numer producenta 179728

Opis

Wykonanie:

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. Złącze Quadrogon zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

Zastosowanie:

Trzpień do frezów nasadzanych.Stosować tylko z brzeszczotami PolySAW-G.

W dostawie:

Tarcza i śruba mocująca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne