• A surcharge was added to this item price.

Płytki frezarskie, HB7720, liczba zwojów na cal: 11-7

Nr art.: 218133 11-7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Gewinde-Fräswendeplatte, HB7720, Gänge pro Zoll: 11-7
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 3,6 mm
Długość płytki skrawającej 16 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Kod ISO DIN4000-77
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Powłoka TiCN
Gatunek HB7720
Grubość płytki skrawającej 3,6 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej 218133
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 218133
Oznaczenie płytki skrawającej HOG
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Z kodem ISO zak
Norma DIN 4988
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów zak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny 0,03; 0,05

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218133 11-7
EAN / GTIN 4062406245399
Numer producenta 218133 11-7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozmiar płytki 16.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° wg normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.