Plaquette de fraisage 11-7

Réf.: 218133 11-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2,309 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Angle de flanc 55 degré
Taille plaquette 16 mm
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Revêtement TiCN
Filets au pouce 7 - 11
Nombre de dents Z 1
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur; Extérieur
Pour filetages 1 5/8-8
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218133 11-7
EAN / GTIN 4062406245399

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taille de plaquette 16.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs et extérieurs 55° suivant la norme B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :