Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60° 1,5-2,0 mm

Nr art.: 218124 1,5-2,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1,5 mm - 2 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
wielk. płytki 16 mm
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,1 mm
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
powłoka TiCN
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
odpowiednie do gwintów M39×1,5; M39×2
Liczba ostrzy Z 1
kierunek skrawania prawe i lewe
Zarys pełny nie
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218124 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245313

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozmiar płytki 16.

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów wewnętrznych 60° wg DIN / ISO R 262 (DIN13).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe