• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki frezarskie do gwintów zewn. 60°, HB7720, skok: 2mm

Nr art.: 218070 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    706,31 PLN / 1 sztuka
  • z 2 sztuki
    588,60 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Powłoka PVD
Profil gwintu Profil pełny V
Liczba ostrzy 12 szt.
Materiał skrawający HM
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Chłodzenie wewnętrzne nie
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj gwintu M; M; MF; MF-LH
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Skok gwintu 2 mm; 2 mm; 2 mm
Wielkość płytki L 25 mm
Min. posuw na ząb fz 0,25 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,25 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VBX
Gatunek HB7720
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Titan; aluminium; mosiężne
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218070 2
EAN / GTIN 4045197412669
Numer producenta 218070 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
dwuostrzowe

Zastosowanie:

do metrycznych gwintów zewnętrznych 60°, według DIN / ISO R 262 (DIN 13), klasa tolerancji g6.

Wskazówka:

Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.