{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Typ | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Veľkosť doštičiek | 25 mm | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajší | |
vhodné pre závit | M16 | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Plný profil | Áno | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218070 2 | |
EAN/GTIN | 4045197412669 |