Wheels with polyurethane tyres

Nr art.: 2180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2180
EAN / GTIN 4017976021805
Numer producenta 2180
Numer L L90080 1332
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Hubs with roller bearings, smooth, silent running, resisting to many aggressive media. Additional charge compared to standard wheels.

Cecha szcz.:

  • Wheel size (mm): 160 x 50
  • Tyres: Polyurethane
  • Note: surcharge on wheels Ø 160 mm