Roți cu anvelope din poliuretan

Cod articol.: 2180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 2180
EAN / GTIN 4017976021805
Număr producător 2180
L-Număr L90080 1332
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

200 x 50 mm, butuci cu rulmenți cu bile, funcționare ușoară și silențioasă, rezistentă la multe medii agresive. Suprataxa pentru roțile standard.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 160 x 50
  • Anvelope: Poliuretan
  • Notă: taxă suplimentară pentru rotile Ø 160 mm