{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 152 mm | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Szczęki dwustronne | nie | |
| Ze skalą | tak | |
| Minimalna rozwartość klucza | 0 mm | |
| Maksymalna rozwartość klucza | 20 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Klucze rozsuwalne główkowe | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja czerniona | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 2179040 | |
| EAN / GTIN | 4010886883686 | |
| Numer producenta | 2179040 | |
| Numer L | L60160 2726 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |