Tuleja dociskowa/podtrzymująca, długa, Ø90/Ø82

Nr art.: 2178982
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2178982
EAN / GTIN 4046459063223
Numer producenta 2178982
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

W zakresie dostawy np. modelu KL-0039-170 E znajduje się to.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 115 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Średnica wewnętrzna Ø: 82 mm
  • Średnica zewnętrzna: 90 mm
  • rodzaj napędu:
    • mechanicznie
    • hydrauliczny