Płytki 60° M20X2,5 mm

Nr art.: 217505 M20X2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    324,62  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    270,51  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 2,5 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
geometria płytki Zarys pełny
zastosowanie wewn.
⌀ zewn. D 16 mm
głębokość (t) 1,444 mm
grubość płytki E 3,5 mm
do gwintów większych/równych tylko M20×2,5 profil skorygowany
typ 02
Liczba ostrzy Z 3
liczba rowków wiórowych 3
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217505 M20X2,5
EAN / GTIN 4045197284785

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Płytki 55° po uzgodnieniu.
W przypadku płytek skrawających do gwintów z korygowanym profilem nie jest wymagana korekta programowanej średnicy (patrz dane dot. skrawania i wskazówki w podręczniku obróbki skrawaniem). Z tego powodu płytki te mogą być stosowane tylko do podanych gwintów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka