Płytki bez zarysu, HB7720, szerokość frezowania A: 3,5mm

Nr art.: 217424 3,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    198,71 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    165,60 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość frezowania A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Fräsplatte ohne Profil
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Szeroka płytka skrawająca B 3,5 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,5 mm
Długość płytki skrawającej L 9,2 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Średnica otworu montażowego 9,2 mm
Średnica zewnętrzna D 17,5 mm
maks. głębokość cięcia ap max 2,6 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG-CPM2
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7720
Grubość płytki skrawającej T 3,5 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej 217424 3,5
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Z kodem ISO nie
Norma DIN 4988
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217424 3,5
EAN / GTIN 4045197217028
Numer producenta 217424 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy