{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | Fräsplatte ohne Profil | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Široká řezací deska B | 3,5 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,5 mm | |
| Délka řezné desky L | 9,2 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Průměr Upevňovací díry | 9,2 mm | |
| Průměr vnější D | 17,5 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 2,6 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG-CPM2 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Typ | HB7720 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,5 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | 217424 3,5 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| S kódem ISO | ne | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 217424 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197217028 | |
| Číslo výrobce | 217424 3,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |