{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | Radien-Fräsplatte, HB7720, Radius R: 4mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,35 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 23 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 217282 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406729646 | |
| Numer producenta | 217282 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |