• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płytki do promieni, HB7720, promień R: 2,5mm

Nr art.: 217282 2,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    553,72 PLN / 1 Sztuka
  • z 3 Sztuka
    461,46 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Radien-Fräsplatte, HB7720, Radius R: 2,5mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Grubość płytki skrawającej 5,35 mm
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7720
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 16 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217282 2,5
EAN / GTIN 4062406729622
Numer producenta 217282 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy