• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca do grawerowania, HB7525, Typ: UNI

Nr art.: 217211 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    213,53 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    177,93 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ UNI
Materiał ostrza HM
Gatunek HB7525
kąt wierzchołkowy 45 stopni
promień naroża re 0,08 mm
Długość przesunięcia b 0,4 mm
tmaks. 2 mm
wmaks. 2,06 mm
posuw f 0,003-0,03 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do grawerowane i okrawania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217211 UNI
EAN / GTIN 4062406087906
Numer producenta 217211 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze