Váltólapka gravírozáshoz UNI

Cikkszám: 217211 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    42,96 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    35,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
414 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus UNI
Szerszámanyag HM
Minőség HB7525
Csúcsszög 45 fok
Sarokrádiusz Re 0,08 mm
Lépcső hossza b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,06 mm
Előtolás f 0,003-0,03 mm
Termék fajtája Váltólapka gravírozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217211 UNI
EAN / GTIN 4062406087906

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
50
Acél < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő