Klucz do filtra oleju ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ 65 – 115 mm

Nr art.: 2172
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2172
EAN / GTIN 4000896013470
Numer producenta 2172
Numer L L60140 217
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For oil filters in areas with restricted access
  • Left-hand and right-hand operation
  • Universal application
  • Inside square Drive 10 = 3/8
    or Outside hexagon 19 mm
  • Forged design
  • Surface: galvanised
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Diameter (min-max): 65 – 115 mm
  • Net weight: 0.51 kg