Nøgle til oliefilter

Art.-nr.: 2172
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2172
EAN/GTIN 4000896013470
Producentnummer 2172
L-nummer L60140 217
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til filtre, der er svære at få adgang til.
  • Venstre- og højredrejende effekt
  • Universel brug
  • Indvendigt firkantdrev 10 =3mod8
    Indvendig sekskant 19 mm
  • Smedet design
  • Overflade: Galvaniseret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Diameter (min.-max): 65 - 115 mm
  • Nettovægt (kg): 0,51 kg