Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, ⌀ zagłębienia D: 31mm

Nr art.: 217160 31
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pogłębiacz do obróbki nadlewów
Min. średnica skrawania Dc 31 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Całkowita liczba ostrzy 2
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość całkowita L 136 mm
Długość wysięgu A 55 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 81 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vorwärts-Senker 180°
Średnica początkowa d 14 mm
Liczba stopni 1
Średnica korpusu D2 19,5 mm
Kąt stopnia 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC09T3__3N
Długość użytkowa L1 87 mm
Masa 340 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 974-1
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Wielkość płytek skrawających 09
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217160 31
EAN / GTIN 4045197552662
Numer producenta 217160 31
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Norma:

DIN 974-1, szereg 1 (do śrub 6-kątnych wg DIN).

Wskazówka:

Zalecane płytki skrawające o promieniu naroża 0,4 mm. W przypadku płytek o innych wartościach promienia naroża wymiar ⌀ dmin (patrz tabela) nie zostanie osiągnięty!
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 3,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .