Pogłębiacze 180°, chwyt Weldon, ⌀ zagłębienia D: 17,5mm

Nr art.: 217160 17,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pogłębiacz do obróbki nadlewów
Min. średnica skrawania Dc 17,5 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Całkowita liczba ostrzy 2
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość całkowita L 96 mm
Długość wysięgu A 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 56 mm
Wykonanie chwytu HB
Średnica początkowa d 6,5 mm
Średnica korpusu D2 14 mm
Promień profilu 0 mm
Kąt stopnia 90 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Norma DIN 974-1
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC0602__3N
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 120 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 974-1 Reihe 1
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Wielkość płytek skrawających 06

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217160 17,5
EAN / GTIN 4045197552525
Numer producenta 217160 17,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Norma:

DIN 974-1, szereg 1 (do śrub 6-kątnych wg DIN).

Wskazówka:

Zalecane płytki skrawające o promieniu naroża 0,4 mm. W przypadku płytek o innych wartościach promienia naroża wymiar ⌀ dmin (patrz tabela) nie zostanie osiągnięty!
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .