Klucz do filtra oleju ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil rowkowy ∙ Rozmiar klucza 66 mm

Nr art.: 2169-66
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2169-66
EAN / GTIN 4000896100217
Numer producenta 2169-66
Numer L L60140 2369
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Obsługa filtrów oleju Purflux firmy
  • Szerokość klucza 66 mm profil rowkowy (6 rowki)
  • RENAULT Clio ∙ Twingo (również sterowanie obudową filtra oleju pokrywy) ∙ Kangoo,
    FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo z 1.2 l,
    LANCIA Y 1.2 l,
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos,
    MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star
    NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena,
    TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis
  • Wewnętrzny kwadrat 12.5 = 1/2″, Or
    Sześciokąt zewnętrzny z otworem 24 mm
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 12,5 mm (1/2 cala)
  • człon: Profil rowkowy
  • Średnica: 76 mm
  • Waga netto (kg): 0,18 kg