Klucz do filtra oleju ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 36 mm

Nr art.: 2169-36
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2169-36
EAN / GTIN 4000896086566
Numer producenta 2169-36
Numer L L60140 2974
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Podczas wymiany wkładu filtra oleju wymontować i zamontować filtry oleju i pokrywy obudowy filtra oleju
  • Wersja kuta
  • Klucz sześciokątny o rozmiarze 36 mm
    np. do modeli , MERCEDES-BENZ, silnik 116 MB ∙ 100 D Transporter ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ , BMW, silnik M 52, 6-cylindrowy: 3-cylindrowy ∙ 5-cylindrowy ∙ M 60 – 8-cylindrowy: 5-cylindrowy ∙ 7-cylindrowy ∙ 8-cylindrowy ∙ M 73-12-cylindrowy: Seria 7 ∙ Seria 8 ∙ Seria 1 (E87): 118d ∙ 120d ∙ Seria 1 (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDi ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE/TSI ∙ Touareg TDi ∙ T5 2,5 D ∙ Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6-cylindrowy silnik benzynowy r. prod. 2004→2018
    Do filtrów PH MAN np. TGA
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 10 mm (3/8 cala)
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • Średnica: 49,5 mm
  • Waga netto (kg): 0,16 kg
  • Do obsługi ręcznej