Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol.: 2169-36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2169-36
EAN / GTIN 4000896086566
Număr producător 2169-36
L-Număr L60140 2974
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea și montarea filtrelor de ulei și a capacelor carcaselor acestora în timpul schimbării elementului filtrant
  • Variantă constructivă forjată
  • Hexagon Lățime cheie 36 mm
    de ex. pentru motoare MERCEDES-BENZ 116 MB ∙ 100 D furgomnetă ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52 6 cilindri: seria 3 ∙ seria 5 ∙ M 60 8 cilindri: seriile 5 ∙ 7 ∙ 8 ∙ M 73 12 cilindri: seriile 7 ∙ 8 ∙ 1 (E87): 118d ∙ 120d ∙ seria 1 (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDi ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE/TSI ∙ Touareg TDi ∙ T5 2,5 D ∙ Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6 cilindri pe benzină an fabr. 2004→2018
    Pentru filtre de carburant MAN de ex. TGA
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Diametru: 49.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.16 kg
  • Pentru acționare manuală