Klucz do filtrów paliwa ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil rowkowy ∙ 160 mm

Nr art.: 2168-2
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
Numer artykułu 2168-2
EAN / GTIN 4000896226870
Numer producenta 2168-2
Numer L L60140 6028
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operation of fuel filter housing on FORD Duratorq 2.2 TDCI engines
  • Can be used easily even in areas with restricted access
  • Length: 130 mm
  • Outside ⌀: 160 mm
  • FORD Transit Custom model year 04/2012 → ∙ Tourneo Custom model year 04/2012 → ∙ Transit model year 08/2013 →
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Groove profile
  • Diameter: 160 mm