Nástroj na uvolnění palivového filtru

Artiklové číslo: 2168-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2168-2
EAN / GTIN 4000896226870
Číslo výrobce 2168-2
L-číslo L60140 6028
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání krytu palivového filtru u motorů FORD Duratorq 2,2 TDCI
  • Bezproblémové použití i ve stísněných podmínkách
  • Délka: 130 mm
  • Vnější ⌀: 160 mm
  • FORD Transit Custom r. v. 04/2012 → ∙ Tourneo Custom r. v. 04/2012 → ∙ Transit r. v. 08/2013 →
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Drážkový profil
  • Průměr: 160 mm