{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Kształt podstawowy | Kształt siedmiokątny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 5,3 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 5,3 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 5,3 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 8 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| Kąt natarcia | 8 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 05T304 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK62 | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | BK62 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO05T3043N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WO05T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 05T304 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 216780 24-010 | |
| EAN / GTIN | 2050001102546 |