KOMET Unisix®-wisselplaat 24-010

Artikelnummer: 216780 24-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
Omschrijving 24-010
Hoekradius 0,4 mm
Soort BK62
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216780 24-010
EAN/GTIN 2050001102546

Toepassingstabel

GG(G)
K
160
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Gereedschapshouder