• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pogłębiacz czołowy z chwytem Weldon, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 216660 M20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 57 mm
Min. średnica skrawania Dc 33 mm
Średnica początkowa d 21 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO0804__3N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 43 mm
Długość całkowita L 100 mm
Masa 360 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Rodzaj produktu Pogłębiacz do obróbki nadlewów
Maks. głębokość cięcia L2 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216660 M20
EAN / GTIN 4047109013179
Numer producenta F10 11100
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.