• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Lamator cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 216660 M20
Reducere
343,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamator plan
Diametru de tăiere, min. Dc 33 mm
Unghi, prima etapă 180 grade
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea totală L 100 mm
Lungime activă A 43 mm
Răcire interioară da
Denumire Inserție de tăiere WOEX 0804
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02501015
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 57 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Diametrul final d 21 mm
Număr de trepte 1
Unghiul treptei 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO0804__3N
Lungime utilă L1 33 mm
Greutate 360 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire plană (SPL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 216660 M20
EAN / GTIN 4047109013179
Număr producător F10 11100
Producător/responsabil CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea lamajelor pentru şuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.