Frez do fazowania 45° z chwytem Weldon, do płytek skrawających SP..

Nr art.: 216625 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Długość całkowita L 100 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 65,3 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy nie
min. średnica skrawania Dc 30 mm
maks. średnica skrawania Dc 42,3 mm
Maks. długość ostrzy Lc 6,4 mm
Długość bijaka L3 18,55 mm
Kąt przyłożenia 45 stopni
Kąt natarcia bocznego 3 stopni
liczba ostrzy obwodowych Z 3
Liczba płytek skrawających 3
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Średnica trzonka 20 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 32 mm
Masa 270 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu frez do fazowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca SP..09T308
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216625 30
EAN / GTIN 4045197941244
Numer producenta 216625 30